Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 3-4

Artikl br.: 130056 3-4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: UNC-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Norma navoja: ASME B1.1
  • Razred tolerancije: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja 3-4 UNC LH
Prevlaka TiN
Vrsta navoja UNC-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Norma navoja ASME B1.1
Razred tolerancije 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja lijevi
Nagib navoja 6,35 mm
navoja po colu 4
⌀ navoja 76,2 mm
Ukupna duljina L 160 mm
⌀ drške Ds 50 mm
4-kutna drška □ 39 mm
⌀ osnovne rupe 69,71 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 8
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 8
Dubina navoja 114,3 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 130056 3-4
EAN / GTIN 4062406056056
Broj proizvođača 130056 3-4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
13
Aluminij
N
13
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
15
Čelik < 500 N/mm²
P
9
Čelik < 750 N/mm²
P
9
Čelik < 900 N/mm²
P
7
Čelik < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Napomena:

Minimalna količina: 1 kom.
Rok isporuke: 49 kalendarskih dana
Specijalna izrada – povrat nije moguć