{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | 3.1/4-16 UN LH | |
| Prevlaka | TiN | |
| Vrsta navoja | UN-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Norma navoja | ASME B1.1 | |
| Razred tolerancije | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Oblik rezanja | C | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe | |
| Smjer rezanja | lijevi | |
| Nagib navoja | 1,588 mm | |
| navoja po colu | 16 | |
| ⌀ navoja | 82,55 mm | |
| Ukupna duljina L | 160 mm | |
| ⌀ drške Ds | 50 mm | |
| 4-kutna drška □ | 39 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 81 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
| Broj steznih utora | 8 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Broj oštrica Z | 8 | |
| Dubina navoja | 123,83 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
| Broj artikla | 130056 3.1/4-16 | |
| EAN / GTIN | 4062406056100 | |
| Broj proizvođača | 130056 3.1/4-16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |