VHM-NC visokoučinkovito svrdlo FS DIN 6535 HA 3,2 mm

Artikl br.: 122540 3,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 23,2 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 28 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,14 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122540 3,2
EAN / GTIN 4045197051691

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
190
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
170
Aluminij > 10% Si
N
140
Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
85
Čelik < 900 N/mm²
P
75
Čelik < 1100 N/mm²
P
65
Čelik < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izuzetno čvrsto zahvaljujući povećanoj debljini jezgre i posebna geometrija. Posebno oblikovana rezna oštrica. Velika preciznost rotacije i vijek trajanja. Visoka kvaliteta provrta.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122545.
Izvedba HE: naručuje se s br. 122540 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu