{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 71 mm | |
Ukupna duljina L | 118 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,27 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122540 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077761 |