{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 8,9 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Standard | DIN 338 | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,7 mm | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 mm | |
| Ukupna duljina L | 125 mm | |
| ⌀ drške Ds | 8,9 mm | |
| Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
| Broj artikla | 114160 8,9 | |
| Broj proizvođača | 114160 8,9 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |