ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 6,2mm

Artikl br.: 114160 6,2

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 6,2 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Broj oštrica Z 2
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 53,7 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 63 mm
Ukupna duljina L 101 mm
⌀ drške Ds 6,2 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 114160 6,2
EAN / GTIN 4045197014559
Broj proizvođača 114160 6,2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno: Spiralno svrdlo velike koncentričnosti s precizno brušenim vrhom.
Od 2 mm tretirano parom.
Sa šiljkom u obliku A od veličine 4 mm nadalje.

Napomena:

Vel. 16 − 20: svrdlo s ⌀ drške 16 mm.