Viseća ploča Montažna zaštitna ploča za zid s četiri znaka, tip: 01150

Artikl br.: 099921 01150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Aluminij
Način isporuke komada
Sadržaj 1
Duljina 150 mm
Visina 300 mm
Vrsta proizvoda Držač znaka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 099921 01150
EAN / GTIN 4061466024951
Broj proizvođača A210.98.074
Proizvođač/odgovorna osoba H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Opis

Izvedba:

Viseća ploća od aluminija, nije eloksirana, prethodno izbušena i obrubljena.