Nosivi klizni element za T-nosač T-BEAM, tip: T-BEAM

Artikl br.: 098278 T-BEAM
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 2104704
Težina 1,66 kg
Vrsta proizvoda Nosivi klizač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098278 T-BEAM
EAN / GTIN 3660570056516
Broj proizvođača 7100313950
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

T-BEAM – nosivi klizni element za T-nosač sa zamjenjivim kliznim površinama od polietilena i rotirajućim sidrištem. Jednostavno podešavanje pomoću funkcije račne.
  • Podesiva širina: 9 cm – 35,5 cm.
  • Maksimalna debljina: 3,2 cm.
  • Opremljeno RFID čipkom za inspekcijske radove.
  • Maksimalna težina korisnika 140 kg.