Par rukavica za zaštitu od kemikalija AlphaTec® Solvex® 37-900 11

Artikl br.: 094743 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    8,19 € / Pair
  • od 12 Pair
    6,83 € / Pair
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Razred zaštite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Razred zaštite od porezotina: EF

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija AlphaTec®
Sadržaj 1
Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
Razred zaštite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Veličina rukavice 11
EN 374 Tip A (AJKLOPT)
Otpornost na kemikalije AJKLOPT
EN 388 4101X
Materijal Nitril
Materijal nosača Nitril
AQL 0,65
Područje primjene Svestranost
Duljina 380 mm
Debljina 0,43 mm
Boja crveno
Primjena višekratno
Težina 52,6 g
Razred zaštite od porezotina EF
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Prevlaka Nitril
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094743 11
EAN / GTIN 076490447151
Broj proizvođača 37-900/11

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Premium nitrilne rukavice za rukovanje visokorizičnim kemikalijama. Novo razvijeni nitrilni film uzrokuje veću otpornost na trošenje i kemikalije. Sa svojom jedinstvenom otpornošću na trošenje i prodiranje, dvostruko većom od drugih aktualnih nitrilnih rukavica, postavlja nove standarde za mehaničku opteretivost. 100% individualno ispitivanje: svaka pojedinačna rukavica prije isporuke prolazi kroz provjeru nepropusnosti i drugih oštećenja.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu