Set jednokratnih rukavica TouchNTuff® 92-600 10

Artikl br.: 094721 10
Postavite cijenu 100 Piece (0,23 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.961 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • EN 374: Tip B (JKPT)
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TouchNTuff®
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 374 Tip B (JKPT)
Otpornost na kemikalije JKPT
Materijal Nitril
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Materijal nosača Nitril
Prevlaka Nitril
Debljina 0,13 mm
Duljina 240 mm
Sadržaj 100
Težina 3,1 g
Boja zeleno
Područje primjene Preciznost
Veličina rukavice 10
Debljina zida 0,12 mm
AQL 1,5
Primjena jednokratno
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % <10 min
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % >480 min
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % <10 min
Vrijeme permeacije kod etanola 95 % <10 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % 60-120 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % >480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % >480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % <10 min
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Jednokratna rukavica
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094721 10
EAN / GTIN 076490493356
Broj proizvođača 92-600, GR.9,5-10

Opis

Izvedba:

Set jednokratnih rukavica u kutiji. Kategorija III. Bez pudera.
TouchNTuff® 92-600. Bez lateksa – nema rizika od alergije tipa I. Glatki profil držanja. Odobreno za kontakt s prehrambenim namirnicama. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu