Par rukavica Tegera® 883A 9

Artikl br.: 094276 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
869 dijelovi na zalihi
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Najlon
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja crna / siva
Veličina rukavice 9
Tehnologija pletenja 15G
Standard EN 407
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094276 9
EAN / GTIN 7340118322094
Broj proizvođača 883A/9

Opis

Izvedba:

Tegera® 883A. Sintetičke rukavice obložene nitrilnom pjenom za precizne radove. Vrlo dobro prianjaju i imaju visok stupanj prozračnosti. Prikladne i za vlažna i blago masna radna okruženja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.