{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HyFlex® | |
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 3121X | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 195 mm | |
Boja | crni / plavi | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 7,4 g | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
bez silikona | ne | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | dobro | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Materijal | PU | |
Razred zaštite od porezotina | X | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094260 8 | |
EAN / GTIN | 10076490489462 | |
Broj proizvođača | 11-618/8 |