Čizme za varioce, antracitne VX 7380 PERB, S3 XB 40

Artikl br.: 092815 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Zaštita od probijanja: Čelik
  • Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Čelik
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina Vario® ublažavanje
EU veličina obuće 40
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092815 40
EAN / GTIN 4044348369944
Broj proizvođača VX7380PERBS3XB40P

Opis

Izvedba:

Čizme za lijevanje i varenje VX 7380 PERB za ekstremne uvjete. Sustav oluka za odvod vrućih tekućina.
  • Zatvoreni jezik.
  • Vanjski potplat, antracit boje.
  • SECURA VARIO® amortizacija pete.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Udoban uložak ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Uskladištena roba EU veličine cipela 39 – 46, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 38 – 48.
Sadrži crveni i zeleni element prigušivača
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu