ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Niske cipele, crna OFFICER 2 ESD, S2 XB, EU veličina cipela: 41

Artikl br.: 092732 41

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • Osobina: Vario® ublažavanje
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija OFFICER
Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina Vario® ublažavanje
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 41
Boja crno
Materijal đona TPU LS Professional
Materijal unutarnje obloge Prava koža
Vrsta proizvoda Polucipela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092732 41
Broj proizvođača OFFICER 2 XB GR. 41
Proizvođač/odgovorna osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Izvedba:

Business zaštitne polucipele OFFICER 2 sa SECURA VARIO Vitality® prigušivanjem u više zona.
  • Podatna glatka koža.
  • Mekana postava od prave kože.
  • Udoban uložak ERGO-SOFT ESD.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • TPU LS Professional vanjski potplat, antracit.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 39 – 50.