{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | OFFICER | |
| Spol | Muškarci | |
| Razred zaštite | S2 | |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Čelik | |
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
| Osobina | Vario® ublažavanje | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| EU veličina obuće | 39 | |
| Boja | crno | |
| Materijal đona | TPU LS Professional | |
| Materijal unutarnje obloge | Prava koža | |
| Sprečava klizanje | da | |
| Vrsta proizvoda | Polucipela |
| Broj artikla | 092731 39 | |
| EAN / GTIN | 4044348358450 | |
| Broj proizvođača | OFFICER 2 NB GR. 39 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |