Niske cipele, crno/bijela GINGER ESD, S2 XB 37

Artikl br.: 092714 37
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Osobina: Vario® ublažavanje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje
EU veličina obuće 37
Boja crna / bijela
Vrsta proizvoda Zaštitna polucipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092714 37
EAN / GTIN 4044348586839
Broj proizvođača GINGER XB 37

Opis

Izvedba:

Ženske zaštitne cipele Ginger ESD s VARIO Multiflex®-Te tehnologijom centralne decentne crno / bijele Hexagon optike.
  • Prozračno funkcijsko gornjište u Hexagon optici.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Mekana i prozračna funkcijska podstava.
  • Izmjenljivi komforni ulošci za stopala ERGO-SOFT ESD s dodatnim pojačanim djelovanjem.
  • Protuklizni potplat s povećanom zaštitom od klecanja pomoću kraka poluge kojeg je moguće smanjiti.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092713.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu