Niska cipela, crna VD 3500 SST SF ESD, S3 XB 41

Artikl br.: 092663 41
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 41
Vrsta proizvoda Zaštitna polucipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092663 41
EAN / GTIN 4044348590577
Broj proizvođača VD 3500 SST SF XB 41

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.
  • Gornjište od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS SST s petom otpornom na toplinu (do oko 220 °C) i posebno protukliznim vanjskim potplatom od nitril-kaučuka (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Vanjski potplat Perbunan Athletic ESD, srebrno sivi.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Niska cipela i čizme s vezicama s tekstilnom zaštitom od prodora.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu