Niske cipele, crne VD 3500 SST ESD, S2 NB 46

Artikl br.: 092660 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200
  • Izolacija od hladnoće: do -20 °C
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje
EU veličina obuće 46
Boja crna
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092660 46
EAN / GTIN 4044348589717
Broj proizvođača VD 3500 SST NB 46

Opis

Izvedba:

S uloškom od prave kože.
Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.
  • Gornjište od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS SST sa SECURE VARIO® amortizacijom pete kao i na toplinu otpornim (do oko 220 °C) i posebno protukliznim vanjskim potplatom od nitril kaučuka (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Vanjski potplat Perbunan Athletic ESD, srebrno sivi.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092661.
Sadrži crveni i crni element prigušivača
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu