Sandale crne AL 711 PLUS ESD, S1 XB 45

Artikl br.: 092612 45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S1
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija AL 700 Plus ESD
Spol Muškarci
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 45
Boja crna
Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092612 45
EAN / GTIN 4044348480120
Broj proizvođača ESD AL 711 PLUS XB 45

Opis

Izvedba:

Sigurnosne cipele ALLROUND sa SECURA VARIO® amortizacijom pete.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Sigurnosni reflektirajući elementi.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Udoban uložak ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Sandale sa zatvaračem od čička od ultra laganog funkcionalnog gornjeg materijala kombinirano s perforiranim funkcionalnim tekstilom.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Sandale AL 711 PLUS ESD, S1 NB u širokoj izvedbi pod br. 092611.
Roba na skladištu EU veličine cipela 39 – 48, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 36 – 48.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu