{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | VD PRO | |
| Spol | uniseks | |
| Razred zaštite | S3 | |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
| Zaštita od probijanja | Tekstil | |
| Izolacija od hladnoće | do -20 °C | |
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Osobina | Vario® ublažavanje | |
| EU veličina obuće | 48 | |
| Boja | crno/plavo | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
| Broj artikla | 092596 48 | |
| EAN / GTIN | 4044348644737 | |
| Broj proizvođača | VD PRO 1500 VF NB 48/49 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |