Niske cipele, crne VD PRO 3500 GTX, S2 NB 42

Artikl br.: 092560 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Izolacija od hladnoće: do -20 °C
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje
EU veličina obuće 42
Boja crna
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092560 42
EAN / GTIN 4044348571408
Broj proizvođača VD PRO 3500 GTX NB 42

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele s GORE-TEX® membranom za izvrsnu udobnost i prozračnost. Suvišna vlaga i toplina brzo se provode van. Vodootporna koža koja omogućava prolazak vodene pare doprinosi optimalnoj klimi u unutrašnjosti cipele. Sa SECURA VARIO® amortizacijom pete.
  • Gornji dio od ultra laganih mikrovlakna.
  • Jezik, koji štiti od prašine.
  • Aplikacija na gornjem dijelu karbonskog izgleda.
  • Vanjski potplat TPU Athletic, crni.
  • Konstrukcija cipele bez šavova.
  • Uložak od prave kože.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092561.
Sadrži crveni i zeleni element prigušivača
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu