{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S3 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | aluminij | |
Zaštita od probijanja | Tekstil | |
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) | Preko 200 °C | |
Izolacija od hladnoće | do -20 °C | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Oznaka proizvođača | Niska cipela VD 1510 SMC SF S3 XB | |
EU veličina obuće | 50 | |
Boja | crna | |
Zaštita središnje noge | Poliuretan | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
Broj artikla | 092508 50 | |
EAN / GTIN | 4044348700440 | |
Broj proizvođača | VD1510SMCSFXB50P |