Niske cipele, plava/bijela CP 4400 ESD, S1 XB 43

Artikl br.: 092494 43
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Svojstva đona: Rebound potplat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje
Svojstva đona Rebound potplat
Oznaka proizvođača Niska cipela CP 4400 ESD S1 SRC XB
EU veličina obuće 43
Boja plava/crna
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092494 43
EAN / GTIN 4044348693087
Broj proizvođača CP4400ESDXB43P

Opis

Izvedba:

Moderne sigurnosne zaštitne cipele Competition serije dizajnirane kao tenisice s mrežastim tekstilom i elastičnom trakom na peti. Dodatna udobnost zahvaljujući tehnologiji VARIO® REBOUND i besprijekornoj konstrukciji cipela.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • TPU potplat Competition, crna.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092493.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu