Čizme za varioce, crne FUSE, S3 40

Artikl br.: 092416 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) 300 °C
EU veličina obuće 40
Boja crna
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092416 40
EAN / GTIN 8023796663220
Broj proizvođača 13541-000 GR. 40

Opis

Izvedba:

Čizme za varioce FUSE, sa zaštitom vezica.
  • Gornji dio od vodootporne, impregnirane kože.
  • Unutarnja podstava od 100% poliestera, prozračna, antibakterijska, otporna na trošenje.
  • Uložak od mješavine materijala EVA i nitrila pruža visoku potporu tijelu.
  • Vanjski potplat PU/nitril, (otporan na visoke temperature do 300°C).
  • Šavovi otporni na visoke temperature.
  • Podesivi čičak zatvarači.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu