Čizme na vezanje, crne YOUTH, S3S FO SR 46

Artikl br.: 092415 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S3S
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • Osobina: otporno na gorivo

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Razred zaštite S3S
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina otporno na gorivo
EU veličina obuće 46
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092415 46
EAN / GTIN 8023796648517
Broj proizvođača 78950-000 GR. 46

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele YOUTH, sportskog izgleda.
  • Materijal gornjišta bez šavova od prozračnog i vodonepropusnog TECHSHELL materijala.
  • Unutarnja podstava, 100 % poliester, prozračna, antibakterijska, otporna na abraziju.
  • Anatomski potplat s rupicama od PU, uz sposobnost apsorpcije šoka.
  • Vanjski potplat PU/TPU.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu