{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | CREGAN | |
| Spol | Muškarci | |
| Razred zaštite | S3S | |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
| Zaštita od probijanja | Tekstil | |
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilu 191 | |
| Osobina | otporno na gorivo | |
| EU veličina obuće | 36 | |
| Boja | crno/narančasto | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
| Broj artikla | 092378 36 | |
| EAN / GTIN | 8023796648289 | |
| Broj proizvođača | 78881-000 GR. 36 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it |