Čizme na vezanje, crne/srebrne Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3 45

Artikl br.: 092292 45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Black Eagle Safety
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 45
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092292 45
EAN / GTIN 4044465252174
Broj proizvođača 610019 GR. 45

Opis

Izvedba:

Moderne i sigurne čizme s klasičnim vezanjem i GORE-TEX® membranom za izvrsnu udobnost i klimatizaciju. Vodootporne i prozračne.
  • Gornji dio od mikrovlakana/tekstila.
  • Prozračna podstava otporna na trenje.
  • Posebni (perivi) ulošci za upijanje znoja.
  • Protuklizni gumeni potplat.
  • Amortizacija pete od PU pjene.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 35 – 51.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu