Niske cipele, crne/crvene MADDOX black-red Low ESD, S3 41

Artikl br.: 092237 41
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Svojstva đona: Rebound potplat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MADDOX
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 41
Vrsta proizvoda Zaštitne cipele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092237 41
EAN / GTIN 4030839373446
Broj proizvođača 729561-41

Opis

Izvedba:

Sportske moderne zaštitne cipele MADDOX koje izgledaju kao tenisice.
  • Gornjište od velur kože i tekstila (br. 092236 MADDOX blue).
  • Gornjište od hidrofobiranih mikrovlakana i tekstila (br. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Prozračno tekstilno punjenje.
  • Podstavljeni jezik.
  • Uložak za cipele po cijeloj površini SPORTIVE ESD.
  • TPU/PU Wellmaxx potplat MAXXIMO, protuklizni.
  • Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca po cijeloj površini.
  • ESD oprema.

Gornji dio od hidrofobnih mikrovlakana i tekstila.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba W (veća širina) pod br. 092239, raspoloživo od veličine 40 do 48.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu