Niske cipele, antracit / crne Zaštitne cipele comfort ESD, S3 W1 41

Artikl br.: 092070 41
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje
EU veličina obuće 41
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092070 41
EAN / GTIN 4062406280925

Opis

Izvedba:

GARANT zaštitne cipele comfort kombiniraju najveću moguću udobnost prilikom nošenja s modernim dizajnom. Inovativni i visokokvalitetni materijali, kao i vrlo visoka kvaliteta obrade „Made in Germany” jamče najveću moguću zaštitu uz istodobno minimalnu težinu. Različite širine izvedbe (širina W1 za stopala normalne širine, širina W2 za šira stopala) i dotjerana proizvodna tehnika omogućuju „stvarni” sustav s više širina te tako predstavljaju idealno rješenje za različite širine stopala. Dosljedna provedba ergonomskih načela i izmjenjiva amortizacija ovisna o težini korisnika značajno smanjuju opterećenje na koljenima i leđima te time znatno pridonose dugoročnom očuvanju zdravlja.
  • Gornji dio izrađen od laganih, ali otpornih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Praktična žlica GARANT comfort Heel-Puller za jednostavno i brzo obuvanje cipela.
  • Uložak za stopalo GARANT comfort s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika.
  • Vanjski potplat GARANT comfort TPU.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Niske cipele s konstrukcijom bez šavova i tekstilnom zaštitom od prodiranja. Jezik protiv prašine. Zaštita od prodiranja vode.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

  • GARANT udobni uložak za stopalo s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika pronaći ćete u priboru za zaštitu za stopala pod: 092864 (mekana), 092865 (srednje tvrda), 092866 (tvrda).
  • Standardno isporučujemo cipele vel. 36–39 s mekom amortizacijom, vel. 40–45 sa srednje tvrdom amortizacijom, a vel. 46–48 s tvrdom amortizacijom.
  • Također u priboru za zaštitu za stopala pronaći ćete odgovarajuće GARANT vezice za cipele pod: 092855 120.

Široka izvedba W2 pod br. 092071.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu