{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Spol | uniseks | |
| Sastav tkanine | 100 % poliester | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 120 g/m2 | |
| Pranje | 30 °C šareno rublje | |
| Boja | narančasti / crni | |
| Veličina uniseks | S | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Vrsta proizvoda | Reflektirajući prsluk |
| Broj artikla | 091965 S | |
| EAN / GTIN | 4045197978196 | |
| Broj proizvođača | 091965 S | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |