Višenamjenska polo majica Dugi rukav 3XL

Artikl br.: 091787 3XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 60 % modakril; 38% pamuk; 2% posebna vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 220
  • Pranje: 60 °C šareno rublje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine
  • Standard: EN ISO 20471; EN IEC 61482-2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Multinorm odjeća Rofa
Spol uniseks
Sastav tkanine 60 % modakril; 38% pamuk; 2% posebna vlakna
Gramaža materijala / debljina tkanine 220 g/m2
Pranje 60 °C šareno rublje
Izbjeljivati ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje nježno čišćenje s perikloretilenom
Sušenje nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama)
Lukovi umjereno vruće, do maksimalno 150 °C
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine
Boja žuta / svjetloplava
Veličina uniseks 3XL
Standard EN ISO 20471; EN IEC 61482-2
Vrsta proizvoda Reflektirajuća polo majica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091787 3XL
EAN / GTIN 4046181901848
Broj proizvođača 605139235 GR. 3XL

Opis

Izvedba:

Višenamjenska polo majica dugih rukava za zaštitu od topline, plamena i električnih lukova. S elektrostatskim svojstvima. Segmentirani i elastični reflektirajući elementi.

Standard:

  • EN ISO 20471, razred 2
  • EN 1149-3-5
  • EN IEC 61482-2, 1. razred
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1

Napomena:

EN 61482-1-2, razred 2 povezano s radnom jaknom Rofa 091780.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

ROFA Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku ROFA

Uobičajene muške veličine
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Visina
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Veličine mršavih muškaraca
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Visina
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Veličina nabijenih muškaraca
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Visina
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Muška veličina
Veličina INT Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Veličina ovratnika
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Ovako se mjeri
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu