{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Spol | uniseks | |
| Sastav tkanine | 100% poliester | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 40 °C šareno rublje | |
| Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
| Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
| Sušenje | nije prikladno za sušenje u sušilici | |
| Lukovi | nije prikladno za peglanje | |
| Boja | žuta | |
| Veličina uniseks | S | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
| Broj artikla | 091747 S | |
| EAN / GTIN | 7330509289433 | |
| Broj proizvođača | 485325603300S | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |