Reflektirajuća funkcionalna jakna XL

Artikl br.: 091745 XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 100% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Standard: EN ISO 20471; EN 343

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder
Spol uniseks
Sastav tkanine 100% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 200 g/m2
Pranje 40 °C šareno rublje
Izbjeljivati ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje nije prikladno za kemijsko čišćenje
Sušenje nije prikladno za sušenje u sušilici
Lukovi nije prikladno za peglanje
Boja žuta / tamnomodra
Veličina uniseks XL
Standard EN ISO 20471; EN 343
Vrsta proizvoda Signalna zaštitna jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091745 XL
EAN / GTIN 7330509231388
Broj proizvođača 483719773389XL

Opis

Izvedba:

Kvalitetna i funkcionalna reflektirajuća zaštitna jakna, laminirana s reflektirajućim trakama od 50 mm. Ne propušta vodu i vjetar, prozračna. Ovratnik podstavljen flisom.
  • Kapuljača se može skinuti, zarolati i spremiti u ovratnik.
  • Zatvoreni šavovi te otvori za ventilaciju s prednje strane.
  • Džepovi na prsima s vodootpornim patentnim zatvaračem i podstavom od flisa.
  • Mrežasta podstava i džep za mobitel s unutarnje strane.
  • Prednji džepovi s patentnim zatvaračem.
  • Podesive manžete na rukavima s čičkom.
  • Podesivi pojas s trakom na povlačenje.

Standard:

Certifikat prema EN ISO 20471, razred 3; EN 343
Certificirano prema EN ISO 20471, razred 3; EN 343

Napomena:

Blakläder zaštita kategorije C za kombinirani certifikat.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu