Reflektirajuća jakna 2XL

Artikl br.: 091740 2XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 15% pamuk; 85% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 300
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 70 °C šareno rublje
  • Standard: EN ISO 20471

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

EN 20471 (zaštitna radna odjeća) Klasa 3
Serija Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder
Spol uniseks
Sastav tkanine 15% pamuk; 85% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 300 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex standard 100
Pranje 70 °C šareno rublje
Boja žuta / tamnomodra
Veličina uniseks 2XL
Standard EN ISO 20471
Vrsta proizvoda Signalna zaštitna jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091740 2XL
EAN / GTIN 7330509238493
Broj proizvođača 402318043389XXL

Opis

Izvedba:

Kvalitetna i funkcionalna reflektirajuća zaštitna jakna, bez podstave s 50 mm širokim reflektirajućim trakama i džepom za iskaznicu.
  • Džep na leđima.
  • Džepovi na prsima s preklopom i kopčom.
  • Džep za mobitel s unutarnje strane.
  • Prednji džep s preklopom i bočnim džepovima.
  • Skriveni, jednosmjerni patentni zatvarač od metala.
  • Produžena leđa za bolju zaštitu.
  • Podesivi rub rukava s kopčom.
  • Podesivi pojas s kopčom.

Standard:

Certificirano prema EN ISO 20471, razred 3

Napomena:

Blakläder zaštita kategorije B za kombinirani certifikat.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu