{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | PRO-LINE | |
| Sastav tkanine | 65% pamuk; 33% poliester; 2% ostala vlakna | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
| Pranje | Prikladno za industrijsko pranje | |
| Boja | tamnoplava / svjetloplava | |
| Konfekcijska veličina DE | 64 | |
| Standard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
| Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
| Broj artikla | 091724 64 | |
| EAN / GTIN | 4057121336033 | |
| Broj proizvođača | 2652304-604-64 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |