{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 75% pamuk; 24 % poliester; 1% posebna vlakna | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C šareno rublje | |
| Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) | |
| Lukovi | umjereno vruće, do maksimalno 150 °C | |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju | |
| Boja | tamnomodre / žute | |
| Veličina UK | XL | |
| Veličina US | XL | |
| Veličina ES | C56 | |
| Veličina NL | C56 | |
| Veličina SE | C50 | |
| Konfekcijska veličina DE | 56 | |
| Veličina FR | 50 | |
| Veličina IT | C56 | |
| Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
| Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne radničke hlače |
| Broj artikla | 091709 56 | |
| EAN / GTIN | 7330509501559 | |
| Broj proizvođača | 260815143389C56 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |