{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | VIS-LINE | |
Spol | Muška | |
Sastav tkanine | 65% pamuk; 33% poliester; 2% ostala vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | zrnasto plavo / žuto | |
Konfekcijska veličina DE | 106 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091702 106 | |
EAN / GTIN | 4057121534637 | |
Broj proizvođača | 2652353-481-106 |