• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Jakna od flisa, plavo / crno-plavo, Veličina uniseks: L

Artikl br.: 091559 L
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

MASCOT Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku MASCOT

Uobičajena muška veličina (visina 182 cm - 186 cm)
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje bokova cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ovako se mjeri

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina uniseks Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 94% poliester; 6% elastan
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 260
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija UNIQUE
Spol uniseks
Sastav tkanine 94% poliester; 6% elastan
Gramaža materijala / debljina tkanine 260 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja plavo / crno-plavo
Veličina uniseks L
Vrsta proizvoda Microfleece jakna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091559 L
EAN / GTIN 5711074722174
Broj proizvođača 18603-316-11010 L
Proizvođač/odgovorna osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Izvedba:

Ugodno topla jakna od flisa modernog je pristajanja. Unaprijed oblikovani rukavi i produžena leđa doprinose većoj udobnosti kod nošenja i dobroj pokretljivosti. Prozračna, vjetrootporna i vodootporna.
  • Patentni zatvarač s unutrašnjom zaštitom od vremenskih neprilika.
  • Prednji džepovi i džep na prsima s patentnim zatvaračem.
  • Elastična traka na pojasu i na rukavima.
  • Vidljiva boja za bolju vidljivost.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "UNIQUE" Prikaži sve