Zimska jakna Frankfurt L

Artikl br.: 091540 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 255
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Standard: EN 343; EN 342

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija UNIQUE
Spol Muškarci
Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 255 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja crna
Veličina uniseks L
Standard EN 343; EN 342
Vrsta proizvoda Zimska jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091540 L
EAN / GTIN 5711074042807
Broj proizvođača 12135-211-09 L

Opis

Izvedba:

Prozračna zimska jakna s kapuljačom koja se može skinuti. Dobro pristaje zahvaljujući unaprijed oblikovanim rukavima, kao i podešavanju širine na pojasu i rukavima. Visoka udobnost prilikom nošenja zahvaljujući prošivenoj podstavi od flisa. Vjetrootporno i vodootporno.
  • Patentni zatvarač s unutrašnjom zaštitom od vremenskih neprilika.
  • Džepovi na prsima s patentnim zatvaračem i integrirani džep za mobitel.
  • Unutarnji džep s patentnim zatvaračem.
  • Certificirano prema EN 343 (Kl. 3.1) i EN 342 (Kl. 3.2).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "UNIQUE" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina za mušku odjeću za van

MASCOT Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku MASCOT

Uobičajena muška veličina (visina 182 cm - 186 cm)
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje bokova cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ovako se mjeri
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu