{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | InnovatiQ | |
Spol | Žene | |
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 295 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | plava / crna | |
Konfekcijska veličina DE | 34 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091216 34 | |
EAN / GTIN | 4053813426617 | |
Broj proizvođača | 2530 5370-9997-34 |