{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
| Boja | plavo/ crno | |
| Konfekcijska veličina DE | 44 | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače s naramenicama |
| Broj artikla | 091134 44 | |
| EAN / GTIN | 4053813495422 | |
| Broj proizvođača | 3125 5302-4699-44 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |