{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 120 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crna | |
Veličina uniseks | M | |
Vrsta proizvoda | Jakna za kišu |
Broj artikla | 090623 M | |
EAN / GTIN | 7330509432723 | |
Broj proizvođača | 486619469900M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jakna za kišu, crna, veličina uniseks: M
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
87,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
33,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crna | crna |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 120 g/m2 | 170 g/m2 |
Veličina uniseks | M | M |
Sastav tkanine | 100% poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Jakna za kišu | Jakna za kišu |
Spol | uniseks |