{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 89% najlon; 11% elastan | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 225 g/m2 | |
| Pranje | 40 °C šareno rublje | |
| Boja | crne / crvene | |
| Konfekcijska veličina DE | 26 | |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače |
| Broj artikla | 090615 26 | |
| EAN / GTIN | 4062406401399 | |
| Broj proizvođača | 090615 26 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |