{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 50% pamuk; 50 % poliester | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 190 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
| Boja | siva | |
| Veličina uniseks | XS | |
| Vrsta proizvoda | Polo majica |
| Broj artikla | 090402 XS | |
| EAN / GTIN | 4067263130871 | |
| Broj proizvođača | 090402 XS | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |