{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 80% pamuk; 20% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | tamnoplava | |
Vrsta proizvoda | Majica |
Broj artikla | 090380 L | |
EAN / GTIN | 7332413588473 | |
Broj proizvođača | 021043-580-L |