Kimtech™ Pure™ papirnate krpe za brisanje Velika rola K

Artikl br.: 089242 K
(0,46 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Čiste krpe za brisanje - velika rola
Perforacija 600
Položaji 1
⌀ tuljka 6 cm
širina 340 mm
Duljina 380 mm
Boja bijela
prikladno za držač/dozator 089265, 089266, 089267
Vrsta proizvoda Papirnate krpe za brisanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089242 K
EAN / GTIN 5027375019692
Broj proizvođača 7623

Opis

Izvedba:

Kimtech™ Pure™ maramice za čišćenje su maramice visoke učinkovitosti, prikladne za korištenje u čistim prostorijama ISO razreda 4 naviše. Savršene su za suho brisanje kritične opreme i površina u raznim industrijama. Malo mucica te visoka sposobnost upijanja za osjetljive primjene i površine.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema