{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Duljina hoda | 6 mm - 46 mm | |
| Radni tlak | 2 bar - 7 bar | |
| maksimalna tlačna sila | 4 kN | |
| Istovar | 120 mm | |
| Ugradbena visina | 73 mm - 240 mm | |
| Prihvatna rupa u kliznom nosaču | ⌀ 10 H7 mm | |
| Širina stola | 200 mm | |
| Dubina stola | 169 mm | |
| Priključni navoj za komprimirani zrak | 1/4 col | |
| Visina bez ručne poluge | 678 mm | |
| Širina osnovne površine | 340 mm | |
| Dubina osnovne površine | 260 mm | |
| Težina | 36 kg | |
| Vrsta proizvoda | Preša s koljenastom polugom |
| Broj artikla | 086761 4 | |
| Broj proizvođača | 4KN HKP/L DS/31766 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de |