Univerzalni cilindar YS 50/160

Artikl br.: 086060 50/160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina hoda 160 mm
Volumen ulja 1.135 ml
Vanjski ⌀ cilindra 125 mm
Duljina u sklopljenom položaju 285 mm
maksimalna tlačna sila 500 kN
Težina 24 kg
Vrsta proizvoda Hidraulički cilindar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086060 50/160
EAN / GTIN 4025092150323
Broj proizvođača YS-50/160,

Opis

Izvedba:

Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.
Univerzalni cilindri su karakterizirani ekstremno dobrom bočnom nosivošću tereta, oni dolaze s povrtanom oprugom i samo jednim priključkom crijeva s brzim spajanjem.

Upotreba:

Za sve tlačne radove, kod kojih se radi o visokoj snazi i malim prostorima. Idealno za primjenu u uređajima i prešama u radionicama zbog serijskog metričkog navoja za pričvršćivanje.Moguće primijeniti u svim položajima.

Opseg isporuke:

Uključuje priključak za tlak 3/8-NPT. Proizvode se isporučuje spremne za uporabu, što znači da su uključeni spojni tuljac, kaljeni čelični tlačni dio (glava) i pričvrsni navoj bez priključnih vodova i adaptera.

Napomena:

Zatvoreni sustavi su prethodno u tvornici montirani, napunjeni i ventilirani.
Hidraulična ručna pumpa vidi br. 086050, hidrauličko crijevo br. 086081, manometar br. 086087.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Tlačna sila / hod (t / mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu