{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | 217 karata | |
⌀ kućišta | 30 mm | |
⌀ luka | 5 mm | |
Materijal kućišta | Mjed | |
Materijal luka | Čelik, kromiran | |
Zaključavanje | različito zatvaranje | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
prikladno za uloške | ne | |
Kaljeni luk | Da | |
Dvostruko blokirani luk | Da | |
s poklopcem za ključanicu | Ne | |
Mehanizam za zaključavanje | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | |
Broj lokota | 1 | |
Broj ključeva | 2 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085850 30 | |
EAN / GTIN | 4003482034309 | |
Broj proizvođača | 217/30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizan lokot različito zatvaranje 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
749 dijelovi na zalihi
8,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12.263 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dvostruko blokirani luk | Da | Da |
⌀ luka | 5 | 5 |
⌀ kućišta | 30 | 30 |
prikladno za uloške | ne | ne |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | Ne |
Mehanizam za zaključavanje | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju |
Vrsta proizvoda | Lokot | Lokot |