{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 58155 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | PP folija | |
ljepilo | Akrilat | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 25 N/mm | |
Sposobnost širenja | 80 % | |
Vlačna čvrstoća | 400 N/mm | |
postojanost na temperaturi do | 120 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | |
Boja | smeđa | |
Duljina | 66 m | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 0,056 mm | |
količina ljepljivih traka | 1 | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083679 50X66 | |
EAN / GTIN | 4042448164988 | |
Broj proizvođača | 58155-00000-00 |